Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1636000408 Muotoiluhanan muotoilu 4x0.70mm V Pinnoitus | AG4GTP 33ZA22

OSG 1636000408 Muotoiluhana Muovaus 4x0.70mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GTP Malli: 1636000408Ristiviite: 33ZA22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16360
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus63mm
Piki0.70mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.5.00mm
KokoM4
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1636000308 Muotoiluhana 3x0.50mm V-pinnoite | AG4GTN 33ZA21 1636000308Metrinen karkea256mm0.50mmD33.58mmM317mm€79.12
OSG 1636000508 Muotoiluhanan muotoilu 5x0.80mm V Pinnoitus | AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370mm0.80mmD46.40mmM525mm€84.28
OSG 1636000608 Muotoiluhana 6 x 1.00 mm V-pinnoite | AG4GTR 33ZA24 1636000608STI380mm1.00mmD58.08mmM634mm€112.99
OSG 1636000708 Muotoiluhanat 8 x 1.25 mm V-pinnoite | AG4GTT 33ZA25 1636000708STI390mm1.25mmD69.70mmM832mm€137.62
OSG 1636001408 Muotoiluhanat 22x2.50mm V-pinnoite | AG4GUA 33ZA32 1636001408STI4140mm2.50mmD1020.30mmM222.5 "€629.11
OSG 1636001508 Muotoiluhanan muotoilu 24x3.00mm V-pinnoite | AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160mm3.00mmD1122.70mmM2465mm€817.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1636000408 Muotoiluhana Muovaus 4x0.70mm V Pinnoite
€80.63 / yksikkö