Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1635050847 Thread Forming Tap, M5X0.8 Thread Size, 10 mm Thread Length, 70 mm Length, 0 Flutes | CT7ATE 54MD27

OSG 1635050847 Kierteenmuodostushana, M5X0.8 kierrekoko, 10 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, 0 uraa

Varastossa
Tuote: CT7ATE Malli: 1635050847Ristiviite: 54MD27
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
€74.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 1400100006 Kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 1/4 tuuman kierteen pituus, 1 5/8 tuuman pituus | CT6ZGZ 54MF16 1400100006€29.41
OSG 1400100000 kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000€26.75
OSG 1400100100 kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100€27.75
OSG 1400100101 Kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101€25.84
OSG 1405000308 Kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus | CT6ZHD 2TNC9 1405000308€71.45
OSG 1405000208 Kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus | CT6ZHE 4HJD5 1405000208€70.76
OSG 1400100201 Kierteenmuodostushana, #0-80 kierrekoko, 5/16 tuuman kierteen pituus, 1 39/64 tuuman pituus | CT6ZHF 2TTR7 1400100201€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1635050847 Kierteenmuodostushana, M5X0.8 kierrekoko, 10 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, 0 uraa
€74.81 / yksikkö