Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1615006754 Muotoiluhana 6x0.75mm V-pinnoite | AG3UUU 33VR76

OSG 1615006754 Muotoiluhana Muovaus 6x0.75mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3UUU Malli: 1615006754Ristiviite: 33VR76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16150
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus80mm
Piki0.75mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.6.40mm
KokoM6
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1615006015 Muotoiluhana 6 x 1.00 mm V-pinnoite | AG3UUR 33VR74 1615006015Metrinen karkea380mm1.00mmD56.50mmM625mm€86.72
OSG 1615006018 Muotoiluhanan muotoilu 6 x 1.00 mm V Pinnoitus | AG3UUT 33VR75 1615006018Metrinen karkea380mm1.00mmD86.50mmM625mm€87.61
OSG 1615006757 Muotoiluhanan muotoilu 6x0.75mm V Pinnoitus | AG3UUV 33VR77 1615006757Metrinen hieno380mm0.75mmD66.40mmM625mm€90.30
OSG 1615007015 Muotoiluhanan muotoilu 7x1.00 mm V-pinnoite | AG3UUW 33VR78 1615007015Metrinen karkea380mm1.00mmD58.08mmM734mm€100.80
OSG 1615007018 Muotoiluhanan muovaus 7x1.00mm V-pinnoite | AG3UUX 33VR79 1615007018Metrinen karkea380mm1.00mmD88.08mmM734mm€100.80
OSG 1615008015 Muovihanan muodostus 8 x 1.00 mm V-pinnoite | AG3UUY 33VR80 1615008015Metrinen hieno390mm1.00mmD58.08mmM834mm€114.80
OSG 1615008018 Muotoiluhanan muotoilu 8 x 1.00 mm V Pinnoitus | AG3UUZ 33VR81 1615008018Metrinen hieno390mm1.00mmD88.08mmM834mm€114.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1615006754 Muotoiluhana Muovaus 6x0.75mm V Pinnoite
€90.30 / yksikkö