POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 X 5-1/2 tuumaa, 50Pk | AD6PCR 46U130

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 5-1/2 tuuman koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PCR Malli: 7424SD1-PWRRistiviite: 46U130

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)4155
Lopullinen leikkaus (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4195
Lopullinen jännitys (paunaa)4155
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4155
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.912
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7424SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 1/2 x 5-1/2 tuuman koko, 50 Pk
€147.58 /pakkaus