Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 147301 Spiraalihuilu hanan pohja 7/16 tuumaa x 14 S/o | AG4HBQ 33ZD26

OSG 147301 Spiraalihuilun hanan pohja 7/16 tuumaa x 14 S/o

Varastossa
Tuote: AG4HBQ Malli: 147301Ristiviite: 33ZD26

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero302
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.593
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.429 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliSuorittaa loppuunHuilun lukumääräthread PituusKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 145901 Spiraalihuuhanan pohja # 10x32 S / o | AG4GQQ 33ZC97 145901PohjaaminenNIIN31"2.5 "32H40.255 "€54.04
OSG 146001 Spiraalihuuhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99 146001PohjaaminenNIIN31.125 "2 23 / 32 "20H20.318 "€60.27
OSG 146101 spiraalihuuhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG4GQV 33ZD02 146101PohjaaminenNIIN31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "€64.55
OSG 146201 Kierrehuiluhana, pohja 1/4 tuumaa x 28 S/o | AG4GQW 33ZD04 146201PohjaaminenNIIN31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "€60.27
OSG 146301 Spiraalihuuhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 S / o | AG4GQY 33ZD06 146301PohjaaminenNIIN31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "€62.09
OSG 144701 Spiraalihuuhanan pohja # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73 144701PohjaaminenNIIN29 / 16 "1.875 "56H20.141 "€86.65
OSG 144801 spiraalihuuhanan pohja # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801PohjaaminenNIIN311 / 16 "2"40H20.141 "€67.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 147301 Spiraalihuilun hanan pohja 7/16 tuumaa x 14 S/o
€186.36 / yksikkö