Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1415310200 Kierteenmuodostushana 8 x 1.25 mm kirkas | AG3ZLM 33XC20

OSG 1415310200 Kierteenmuodostushana 8 x 1.25 mm Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3ZLM Malli: 1415310200Ristiviite: 33XC20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero14153
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatRH7
Varsi Dia.8.00mm
KokoM8
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1415310100 Kierteiden muodostushana 6 x 1.00 mm kirkas | AG3ZLL 33XC19 141531010080mm1.00mm6.00mmM626mmMetrinen karkea€359.06
OSG 1415310300 Kierteenmuodostushana 10x1.25 mm kirkas | AG3ZLN 33XC21 1415310300100mm1.25mm10.00mmM1032mmMetrinen hieno€664.05
OSG 1415310400 Kierteenmuodostushana 10x1.50mm kirkas | AG3ZLP 33XC22 1415310400100mm1.50mm10.00mmM1032mmMetrinen karkea€664.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1415310200 Kierteenmuodostushana 8 x 1.25 mm Kirkas
€483.62 / yksikkö