Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1415310400 Kierteenmuodostushana 10x1.50mm kirkas | AG3ZLP 33XC22

OSG 1415310400 Kierteenmuodostushana 10x1.50mm Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3ZLP Malli: 1415310400Ristiviite: 33XC22

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero14153
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatRH7
Varsi Dia.10.00mm
KokoM10
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1415310100 Kierteiden muodostushana 6 x 1.00 mm kirkas | AG3ZLL 33XC19 141531010080mm1.00mm6.00mmM626mmMetrinen karkea€359.06
OSG 1415310200 Kierteenmuodostushana 8 x 1.25 mm kirkas | AG3ZLM 33XC20 141531020090mm1.25mm8.00mmM829mmMetrinen karkea€483.62
OSG 1415310300 Kierteenmuodostushana 10x1.25 mm kirkas | AG3ZLN 33XC21 1415310300100mm1.25mm10.00mmM1032mmMetrinen hieno€664.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1415310400 Kierteenmuodostushana 10x1.50mm Kirkas
€664.05 / yksikkö