Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1410108708 Kierteenmuodostustapin muotoilu 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45

OSG 1410108708 Kierteen muodostava tapin muotoilu 5x0.80 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NRR Malli: 1410108708Ristiviite: 33PD45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14101
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus60mm
Piki0.80mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.3.93mm
KokoM5
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1400104008 Säikeenmuodostus Tapinmuovaus #3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40 14001040081 / 2 "140012UNC1 13 / 16 "48H50.11 "€28.74
OSG 1410102508 Kierteenmuodostushanat 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43 141010250819mm141013Metrinen karkea53mm0.70mmD63.20mm€26.66
OSG 1410109308 Kierteenmuodostushanan muotoilu 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NRT 33PD46 141010930825mm141013Metrinen karkea64mm1.00mmD94.85mm€28.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1410108708 Kierteen muodostava tapin muotoilu 5x0.80 mm Ticn
€26.81 / yksikkö