Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1410101801 Muotoiluhana M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55

OSG 1410101801 Muotoiluhana M3.5-0.60mm S/o

Varastossa
Tuote: AG3ZDT Malli: 1410101801Ristiviite: 33WZ55

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero14101
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus51mm
Piki0.60mm
Pikin halkaisijan rajatD4
Varsi Dia.3.58mm
KokoM3.5
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus17mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1410100801 Muotoiluhana M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmHöyryoksidi246mm0.45mmD33.58mmM2.5€30.45
OSG 1410100805 Muotoiluhana M2.5-0.45mm Tin | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmTina246mm0.45mmD33.58mmM2.5€33.73
OSG 1410100901 Muotoiluhana M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmHöyryoksidi246mm0.45mmD53.58mmM2.5€32.12
OSG 1410100905 Muotoiluhanan muotoilu M2.5-0.45mm Tina | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmTina246mm0.45mmD53.58mmM2.5€34.83
OSG 1410101805 Muotoiluhana M3.5-0.60mm Tin | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmTina351mm0.60mmD43.58mmM3.5€26.74
OSG 1410101901 Muotoiluhana M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmHöyryoksidi351mm0.60mmD63.58mmM3.5€19.35
OSG 1410101905 Hanat Muotoilu M3.5-0.60mm Tina | AG3ZDY 33WZ60 141010190517mmTina351mm0.60mmD63.58mmM3.5€25.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1410101801 Muotoiluhana M3.5-0.60mm S/o
€19.46 / yksikkö