Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1405007708 Hanat muodostavat 1/4 tuumaa - 28 Ticn | AG3VDR 33VU85

OSG 1405007708 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa - 28 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3VDR Malli: 1405007708Ristiviite: 33VU85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero14050
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1405008108 Hanat muodostavat 1/4 tuumaa - 28 Ticn | AG3VDT 33VU86 14050081082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF€63.51
OSG 1405010508 Muotoiluhanan muodostaminen 3/8 tuumaa - 16 Ticn | AG3VDW 33VU89 14050105082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€84.95
OSG 1405011008 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuumaa - 16 Ticn | AG3VDX 33VU90 14050110082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€94.51
OSG 1405011408 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuumaa - 24 Ticn | AG3VDY 33VU91 14050114082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€85.77
OSG 1405011508 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuumaa - 24 Ticn | AG3VDZ 33VU92 14050115082 15 / 16 "24H50.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€84.95
OSG 1405011608 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuumaa - 24 Ticn | AG3VEA 33VU93 14050116082 15 / 16 "24H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€84.95
OSG 1405011908 Muotoiluhanan muodostus 3/8 tuumaa - 24 Ticn | AG3VEB 33VU94 14050119082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€89.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1405007708 Muotoiluhana Muotoilu 1/4 tuumaa - 28 Ticn
€63.96 / yksikkö