Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S505-1-R Sulake 1a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB8XFY 2ABY1

BUSSMANN S505-1-R sulake 1a S505 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8XFY Malli: S505-1-RRistiviite: 2ABY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5.2mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Sulakevahvistimet1A
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1.5 kA 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN S505-500-R Sulake 500ma S505 250vac - Pakkaus 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5€51.04
BUSSMANN S505-5-R Sulake 5a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5€37.25
BUSSMANN S505-6.3-R Sulake 6-3 / 10a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5€41.84
BUSSMANN S505-800-R Sulake 800ma S505 250vac - Pakkaus 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5€54.61
BUSSMANN S505-8-R Sulake 8a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5€41.11
BUSSMANN S505-1.25-R Sulake 1-1 / 4a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255€39.15
BUSSMANN S505-1.6-R Sulake 1-6 / 10a S505 250vac - Pakkaus 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5€40.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S505-1-R sulake 1a S505 250vac - 5 kpl pakkaus
€36.63 /pakkaus