Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1400113101 Kierteenmuodostustulppa # 6-40 S / O | AH3ZCN 33WC40

OSG 1400113101 Kierteen muodostava hanatulppa #6-40 S/O

Varastossa
Tuote: AH3ZCN Malli: 1400113101Ristiviite: 33WC40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero14001
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliLanganmuodostus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
Kierteen koko# 6-40
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 1400100901 Kierteenmuodostushanan alaosa # 1-64 S / O | AH3ZCE 33VX41 1400100901Tuuma140011-11 / 16 "0.141 "3 / 8 "# 1-64UNC€25.84
OSG 1400143801 Kierteenmuodostustappi 1 / 2-13 S / O | AH3ZCZ 33WN45 1400143801Tuuma140013.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€53.48
OSG 1400151901 Kierteenmuodostushana 5 / 8-18 S / O | AH3ZDB 33WR62 1400151901Tuuma140013 13 / 16 "0.48 "1 13 / 16 "5 / 8 "-18UNF€83.97
OSG 1400156501 Kierteenmuodostustappi 3 / 4-16 S / O | AH3ZDC 33WT63 1400156501Tuuma140014.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€104.57
OSG 1410105401 Kierteen muotoinen napautus Lyhyt pohja M12 x 1.75 S/O | AH3ZDH 33XA42 1410105401metrinen1410186mm9.30mm42mmM12 x 1.75Metrinen karkea€55.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1400113101 Kierteen muodostava hanatulppa #6-40 S/O
€19.58 / yksikkö