Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1400109705 Kierteenmuodostustapitulpat # 5-44 TiN | AH3ZCM 33WA39

OSG 1400109705 Kierteen muodostava hanatulppa #5-44 TiN

Varastossa
Tuote: AH3ZCM Malli: 1400109705Ristiviite: 33WA39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero14001
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Varsi Dia.0.141 "
Napauta TyyliLanganmuodostus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko# 5-44
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoKiertyyppiHinta
OSG 1400103905 Kierteenmuovaus Napauta pohja #3-48 TiN | AH3ZCF 33VY42 14001039051 13 / 16 "0.141 "1 / 2 "# 3-48UNC€28.94
OSG 1400119105 Kierteenmuodostustappi # 10-24 TiN | AH3ZCP 33WE22 14001191052.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24UNC€25.33
OSG 1400112905 Kierteenmuodostushanan alaosa # 6-40 TiN | AH3ZCT 33WG79 14001129052"0.141 "11 / 16 "# 6-40UNF€22.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1400109705 Kierteen muodostava hanatulppa #5-44 TiN
€26.38 / yksikkö