Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1311700101 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 20x2.50mm S / o | AG3NRC 33PD32

OSG 1311700101 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 20x2.50mm S/o

Varastossa
Tuote: AG3NRC Malli: 1311700101Ristiviite: 33PD32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero13117
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus140mm
Piki2.50mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.12.40mm
KokoM20
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus51mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1311602301 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31 1311602301M16Kierrehuilu13116Muokattu Bottoming46mmMetrinen karkea4110mm€153.12
OSG 1311700801 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 30x3.50mm S/o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Kierrehuilu13117Muokattu Bottoming65mmMetrinen karkea4180mm€507.49
OSG 1729201 Spiraalipistoke 3/8 tuumaa x 16 S / o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "Spiraalipistehana300Pistoke1.25 "UNC32 15 / 16 "€34.90
OSG 1735305 Putkiputki 1/4 tuumaa x 18 S/o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Putki Napauta308Putki1 1 / 16 "NPT42.437 "€86.11
OSG 2823401 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spiraalipistehana280Pistoke7 / 8 "UNC32.375 "€21.79
OSG 2846801 Spiraalipistoke 1-1 / 2 tuumaa x 12 S / o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spiraalipistehana280Pistoke3"UNF46.375 "€792.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1311700101 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja 20x2.50mm S/o
€234.32 / yksikkö