Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1306301008 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 18 V Pinnoite | AG4BNX 33XR64

OSG 1306301008 Spiraalikärkiliitin, 5/16 tuuman x 18 V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4BNX Malli: 1306301008Ristiviite: 33XR64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero13063
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuuneräKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 1306300108 Kierrepistokytkin #2x56 V Pinnoite | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#2Pistoke7 / 16 "UNCVC-10€82.98
OSG 1306300208 Kierrepistokytkin #4x40 V Pinnoite | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#4Pistoke9 / 16 "UNCVC-10€60.93
OSG 1306300308 Spiraalipistoke # 6x32 V pinnoite | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V PinnoitusSpiraalipistehana#6Pistoke11 / 16 "UNCVC-10€50.70
OSG 1306300408 Spiraalipistoke # 8x32 V pinnoite | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V PinnoitusSpiraalipistehana#8Pistoke3 / 4 "UNCVC-10€50.70
OSG 1306300508 Kierrepistokytkin #10x24 V Pinnoite | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V PinnoitusSpiraalipistehana#10Pistoke7 / 8 "UNCVC-10€50.62
OSG 1306300608 Kierrepistokytkin #10x32 V Pinnoite | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V PinnoitusSpiraalipistehana#10Pistoke7 / 8 "UNFVC-10€51.91
OSG 1306300708 Kierrepistokytkin 1/4 tuumaa x 20 V pinnoite | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V PinnoitusSpiraalipistehana1 / 4 "Pistoke1"UNCVC-10€55.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1306301008 Spiraalikärkiliitin, 5/16 tuuman x 18 V pinnoite
€59.71 / yksikkö