Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1301900203 Spiraalipistehanan muokattu pullotus # 4x40-nitridi | AG4AWY 33XL92

OSG 1301900203 Spiraalikärkihana Muokattu pohja #4x40 Nitridi

Varastossa
Tuote: AG4AWY Malli: 1301900203Ristiviite: 33XL92
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
€38.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero13019
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#4
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus9 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1301900103 Spiral Point Tap Muokattu pohja #2x56 Nitridi | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€61.12
OSG 1301900303 Spiraalipistehanan muokattu pullotus # 6x32-nitridi | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "€32.09
OSG 1301900403 Spiral Point Tap Muokattu pohja #8x32 Nitride | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€32.09
OSG 1301900503 Spiraalipistehanan muokattu pullotus # 10x24-nitridi | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€31.58
OSG 1301900603 Spiraalipistehanan muokattu pullotus # 10x32-nitridi | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€32.71
OSG 1301900703 Spiraalipistehanan muokattu pullotus 1/4 tuumaa x 20 nitridiä | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€34.81
OSG 1301900803 Spiraalikärkihana Muokattu pohja 1/4 tuumaa x 20 nitridi | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€36.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1301900203 Spiraalikärkihana Muokattu pohja #4x40 Nitridi
€38.76 / yksikkö