Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1250500 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Npt | AG4JNZ 33ZM48

OSG 1250500 Putkihana, 1/8 in pitkä varsi, 27 jako Npt

Varastossa
Tuote: AG4JNZ Malli: 1250500Ristiviite: 33ZM48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroS125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Varsi Dia.0.438 "
Koko1 / 8 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta
OSG 3310100 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Nptf | AG4JNL 33ZM36 3310100Kirkas108G5NPTF€90.16
OSG 3310101 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Nptf | AG4JNM 33ZM37 3310101Höyryoksidi108G5NPTF€80.43
OSG 1250501 Putkihana 1/8 pitkässä varressa 27 Pitch Npt | AG4JPA 33ZM49 1250501HöyryoksidiS1254NPT€72.00
OSG 1250600 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Nptf | AG4JPC 33ZM51 1250600KirkasS1254NPTF€72.21
OSG 1250601 Putkihana 1/8 pitkässä varressa 27 Pitch Nptf | AG4JPD 33ZM52 1250601HöyryoksidiS1254NPTF€73.26
OSG 1200600100 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Nptf | AG4JQL 33ZM82 1200600100Kirkas120064NPTF€58.12
OSG 1200600600 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27 piki Nptf | AG4JQR 33ZM87 1200600600Kirkas120064NPTF€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1250500 Putkihana, 1/8 in pitkä varsi, 27 jako Npt
€81.05 / yksikkö