Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 12502500 Spiraalipistoke 1 tuuma x 8 kirkas | AG4JBT 33ZJ77

OSG 12502500 Spiraalikärkinen hanatulppa 1 tuumaa x 8 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4JBT Malli: 12502500Ristiviite: 33ZJ77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5.75 "
Piki8
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.1.021 "
Koko1"
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 9 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5378
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 12501200 spiraalipistoke 9/16 tuumaa x 18 kirkas | AG4JBD 33ZJ64 1250120034.031 "18H40.542 "9 / 16 "1 13 / 16 "€112.49
OSG 12501800 spiraalipistoke 3/4 tuumaa x 10 kirkas | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€236.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 12502500 Spiraalikärkinen hanatulppa 1 tuumaa x 8 kirkas
€475.28 / yksikkö