Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 12501200 spiraalipistoke 9/16 tuumaa x 18 kirkas | AG4JBD 33ZJ64

OSG 12501200 Spiraalikärkinen hanapistoke 9/16 tuumaa x 18 kirkas

Varastossa
Tuote: AG4JBD Malli: 12501200Ristiviite: 33ZJ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4.031 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.542 "
Koko9 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 12501800 spiraalipistoke 3/4 tuumaa x 10 kirkas | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€236.51
OSG 12502500 Spiraalipistoke 1 tuuma x 8 kirkas | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€475.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 12501200 Spiraalikärkinen hanapistoke 9/16 tuumaa x 18 kirkas
€112.49 / yksikkö