Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 11522215 Pitkä poranterän tappi WD1 # 36 | AG3NHB 33PA01

OSG 11522215 Pitkä poranterä, WD1 #36

Varastossa
Tuote: AG3NHB Malli: 11522215Ristiviite: 33PA01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä
Desimaaliekvivalentti0.1065
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta130 astetta
Suorittaa loppuunWD1
Huilun pituus16mm
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero1150
MateriaaliHSSE
Metrinen koko2.71
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus48mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiNeljä puolta
Koko#36
TyyppiTynkä
Langan koko#36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoDesimaaliekvivalenttiPorakohtaHuilun pituusMetrinen kokoKokonaispituusPistekulmaKokoHinta
OSG 11535515 Pitkä poranterän tappi WD1 # 21 | AG3NHC 33PA02 11535515#210.1590120 astetta22mm4.0466mm120 Tutkinnot#21€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 11522215 Pitkä poranterä, WD1 #36
€28.14 / yksikkö