Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1125108 Straight Flute Tap Taper 3/4 Inch x 16 Ticn | AG4EXG 33YN22

OSG 1125108 Suora huiluhana kartio 3/4 tuumaa x 16 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EXG Malli: 1125108Ristiviite: 33YN22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero101
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1135408 Suora huiluhana kartio 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408kynttilä10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.07
OSG 1135508 Suora huiluhanan tulppa 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Pistoke10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.25
OSG 1135608 Suora huiluhanan pohja 7/8 tuumaa x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Pohjaaminen10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€153.96
OSG 1125908 Suora huiluhanan tulppa 5/8 tuumaa x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Pistoke101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€97.05
OSG 1590108 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Ylisuuri pistoke101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€27.48
OSG 1590308 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Ylisuuri pistoke101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€25.20
OSG 1010708 Suora huiluhanan tulppa # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Pistoke10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1125108 Suora huiluhana kartio 3/4 tuumaa x 16 Ticn
€115.61 / yksikkö