Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1111600103 Kierrepistokytkin 3x0.50 mm Nitridi | AG4CUK 33XZ84

OSG 1111600103 Spiraalikärkinen hanatulppa 3x0.50mm nitridi

Varastossa
Tuote: AG4CUK Malli: 1111600103Ristiviite: 33XZ84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero11116
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus56mm
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.3.58mm
KokoM3
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1111600303 Spiraalipistoke 4x0.70mm nitridi AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmMetrinen karkea€30.57
OSG 1111600403 Kierrepistokytkin 5x0.80 mm Nitridi | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetrinen karkea€30.57
OSG 1111600503 Spiraalipistoke 6 x 1.00 mm: n nitridi | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrinen karkea€30.57
OSG 1111600803 Spiraalipistoke 8 x 1.25 mm: n nitridi | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrinen karkea€34.32
OSG 1111600903 Spiraalipistoke 10x1.25mm nitridi | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetrinen hieno€47.72
OSG 1111601003 Kierretappitulppa 10x1.50mm Nitridi | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrinen karkea€47.72
OSG 1111601103 Spiraalipistoke 12x1.25 mm nitridi | AG4CUT 33XZ91 1111601103100mm1.25mmD59.30mmM1242mmMetrinen hieno€57.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1111600103 Spiraalikärkinen hanatulppa 3x0.50mm nitridi
€34.32 / yksikkö