Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105600808 Suora huiluhana 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05

OSG 1105600808 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NPY Malli: 1105600808Ristiviite: 33PD05

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11056
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus86mm
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.6.90mm
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1005200508 Suora huiluhana 5/16-tuumainen x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€50.56
OSG 1005201508 Suora huiluhana 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€93.61
OSG 1005202908 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€177.31
OSG 1005600308 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€49.30
OSG 1105200208 Suora huiluhana 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrinen karkea90mm1.25mmD56.00mm€56.49
OSG 1105200308 Suora huiluhanan pohja 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrinen hieno90mm1.00mmD57.26mm€63.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105600808 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn
€91.69 / yksikkö