Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105200208 Suora huiluhana 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97

OSG 1105200208 Suora huiluhanan pohja, 8 x 1.25 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NPQ Malli: 1105200208Ristiviite: 33PC97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.00mm
KokoM8
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1005200508 Suora huiluhana 5/16-tuumainen x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€50.56
OSG 1005201508 Suora huiluhana 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€93.61
OSG 1005202908 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€177.31
OSG 1005600308 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€49.30
OSG 1105200308 Suora huiluhanan pohja 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrinen hieno90mm1.00mmD57.26mm€63.79
OSG 1105600808 Suora huiluhana 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05 110560080842mm110564Metrinen karkea86mm1.75mmD66.90mm€91.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105200208 Suora huiluhanan pohja, 8 x 1.25 mm Ticn
€56.49 / yksikkö