Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105300708 Suora huiluhana 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EEV 33YJ85

OSG 1105300708 Suora huiluhanan pohja, 14 x 1.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EEV Malli: 1105300708Ristiviite: 33YJ85
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
€181.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11053
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.10.90mm
KokoM14
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1105300308 Suora huiluhanan pohja 10x1.25mm Ticn | AG4EET 33YJ83 1105300308Metrinen hieno4100mm1.25mmD69.70mmM1032mm€109.86
OSG 1105300508 Suora huiluhana 12x1.50mm Ticn | AG4EEU 33YJ84 1105300508Metrinen hieno4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€113.98
OSG 1105300808 Suora huiluhana Bottoming 14x2.00mm Ticn | AG4EEW 33YJ86 1105300808Metrinen karkea5110mm2.00mmD710.90mmM1442mm€181.43
OSG 1105301108 Suora huiluhana 16 x 1.50 mm Ticn | AG4EEX 33YJ87 1105301108Metrinen hieno5110mm1.50mmD612.00mmM1646mm€194.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105300708 Suora huiluhanan pohja, 14 x 1.50 mm Ticn
€181.43 / yksikkö