Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105300508 Suora huiluhana 12x1.50mm Ticn | AG4EEU 33YJ84

OSG 1105300508 Suora huiluhanan pohja, 12x1.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EEU Malli: 1105300508Ristiviite: 33YJ84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11053
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.9.30mm
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1105300308 Suora huiluhanan pohja 10x1.25mm Ticn | AG4EET 33YJ83 1105300308Metrinen hieno4100mm1.25mmD69.70mmM1032mm€109.86
OSG 1105300708 Suora huiluhana 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EEV 33YJ85 1105300708Metrinen hieno5100mm1.50mmD710.90mmM1442mm€185.18
OSG 1105300808 Suora huiluhana Bottoming 14x2.00mm Ticn | AG4EEW 33YJ86 1105300808Metrinen karkea5110mm2.00mmD710.90mmM1442mm€185.18
OSG 1105301108 Suora huiluhana 16 x 1.50 mm Ticn | AG4EEX 33YJ87 1105301108Metrinen hieno5110mm1.50mmD612.00mmM1646mm€198.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105300508 Suora huiluhanan pohja, 12x1.50 mm Ticn
€116.38 / yksikkö