Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105200808 Suora huiluhana 12x1.75mm Ticn | AG4ECT 33YJ37

OSG 1105200808 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4ECT Malli: 1105200808Ristiviite: 33YJ37

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11052
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus110mm
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.9.30mm
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusMateriaaliHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1105200108 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm Ticn | AG4ECM 33YJ32 110520010825mmVC-103Metrinen karkea80mm1.00mmD56.50mm€46.50
OSG 1105200408 Suora huiluhana 10x1.25mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832mmVC-104Metrinen hieno100mm1.25mmD69.70mm€64.75
OSG 1105200508 Suora huiluhana 10x1.50mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832mmVC-104Metrinen karkea100mm1.50mmD69.70mm€58.20
OSG 1105200608 Suora huiluhana 12x1.25mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842mmVC-104Metrinen hieno100mm1.25mmD69.30mm€95.29
OSG 1105200708 Suora huiluhanan pohja 12x1.50 mm Ticn | AG4ECR 33YJ36 110520070842mmVC-104Metrinen hieno100mm1.50mmD69.30mm€95.96
OSG 1105200908 Suora huiluhanan pohja 14 x 1.50 mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842mmVC-105Metrinen hieno100mm1.50mmD710.90mm€148.67
OSG 1105201008 Suora huiluhanan pohja 14x2.00mm Ticn | AG4ECV 33YJ39 110520100842mmVC-105Metrinen karkea110mm2.00mmD710.90mm€148.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105200808 Suora huiluhanan pohja, 12x1.75 mm Ticn
€95.88 / yksikkö