Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105100708 Suora huiluhanan muokattu pohja 10x1.50 mm Ticn | AG3NPP 33PC96

OSG 1105100708 Suora huiluhana Muokattu pohja 10x1.50mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NPP Malli: 1105100708Ristiviite: 33PC96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11051
MateriaaliXPM
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus74mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.7.20mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikin halkaisijan rajatMitan tyyppieräVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1005111408 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Suora huilu Napauta0.191 "1 / 4 "Muokattu Bottoming1"-€76.79
OSG 1005112208 Suora huiluhana, muokattu 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Suora huilu Napauta0.286 "3 / 8 "Muokattu Bottoming1.25 "-€91.70
OSG 1005113008 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Suora huilu Napauta0.275 "1 / 2 "Muokattu Bottoming1 21 / 32 "-€138.56
OSG 1105100408 Suora huiluhana, muutettu pohja 6 x 1.00 mm: n kuvake | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Suora huilu Napauta4.85mmM6Muokattu Bottoming25mm-€72.33
OSG 1005112008 Suora huiluhana Mod Bottom 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-TuumaNapauttaa0.318 "-Suora huilu (käsi)1.125 "5 / 16 "-24€80.14
OSG 1105301208 Suora urahana M16 x 2.00 TiCN 5 -huilu | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metrinenNapauttaa12.00mm-Suora huilu (käsi)46mmM16-2.00€198.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105100708 Suora huiluhana Muokattu pohja 10x1.50mm Ticn
€90.29 / yksikkö