Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005112208 Suora huiluhana, muokattu 3/8 tuuman x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75

OSG 1005112208 Suora huiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 16 Ticn

Varastossa
Tuote: AG3NNX Malli: 1005112208Ristiviite: 33PC75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10051
MateriaaliXPM
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.286 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikin halkaisijan rajatMitan tyyppieräVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1005111408 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Suora huilu Napauta0.191 "1 / 4 "Muokattu Bottoming1"-€76.79
OSG 1005113008 Suora huiluhana Muokattu pohja 1/2 tuumaa x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Suora huilu Napauta0.275 "1 / 2 "Muokattu Bottoming1 21 / 32 "-€138.56
OSG 1105100408 Suora huiluhana, muutettu pohja 6 x 1.00 mm: n kuvake | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Suora huilu Napauta4.85mmM6Muokattu Bottoming25mm-€72.33
OSG 1105100708 Suora huiluhanan muokattu pohja 10x1.50 mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Suora huilu Napauta7.20mmM10Muokattu Bottoming32mm-€90.29
OSG 1005112008 Suora huiluhana Mod Bottom 5/16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-TuumaNapauttaa0.318 "-Suora huilu (käsi)1.125 "5 / 16 "-24€80.14
OSG 1105301208 Suora urahana M16 x 2.00 TiCN 5 -huilu | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metrinenNapauttaa12.00mm-Suora huilu (käsi)46mmM16-2.00€198.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005112208 Suora huiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 16 Ticn
€91.70 / yksikkö