Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1101600703 Kierrepistokytkin 1/4 tuumaa x 20 nitridiä | AG4CTU 33XZ69

OSG 1101600703 spiraalikärkinen hanatulppa 1/4 tuumaa x 20 nitridi

Varastossa
Tuote: AG4CTU Malli: 1101600703Ristiviite: 33XZ69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero11016
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus80mm
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1101600103 Kierrepistokytkin #2x56 Nitridi | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€40.15
OSG 1101600403 Spiraalipistoke # 8x32 Nitridi | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€23.40
OSG 1101600503 Spiraalipistoke # 10x24 Nitridi | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€22.42
OSG 1101600603 Spiraalipistoke # 10x32 Nitridi | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€23.42
OSG 1101600803 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 20 nitridiä | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€24.83
OSG 1101600903 Spiraalipistoke 1/4 tuumaa x 28 nitridiä | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"€24.82
OSG 1101601103 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 18 nitridi | AG4CTY 33XZ73 1101601103UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€27.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1101600703 spiraalikärkinen hanatulppa 1/4 tuumaa x 20 nitridi
€24.83 / yksikkö