Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC V229 polvisuojat, pehmeät, 2 hihnaa PR | AG9WFZ 22PN90

CLC V229 Polvisuojat Soft Black 2 Straps PR

Varastossa
Tuote: AG9WFZ Malli: V229Ristiviite: 22PN90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliEVA Foam
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoNA
HihnamateriaaliJoustava
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyynyn materiaaliTyyliHinta
CLC V231 polvisuojat pehmeät mustat 1 hihnat PR | AG9WGA 22PN91 V231vaahtoPehmeä€15.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC V229 Polvisuojat Soft Black 2 Straps PR
€17.55 / yksikkö