Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1073401 Straight Flute Hanaliitin #8x32 S/o | AG4FQQ 33YU55

OSG 1073401 Suora huiluhana tulppa #8x32 S/o

Varastossa
Tuote: AG4FQQ Malli: 1073401Ristiviite: 33YU55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunNIIN
Luettelonumero104
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.125 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.168 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoHinta
OSG 1170401 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 28 S / o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€17.77
OSG 1170501 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 28 S / o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€16.64
OSG 1171001 Suora huiluliitin 5/16 tuumaa x 24 S / o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€19.87
OSG 1171101 Suora huiluhanan pohja 5/16 tuumaa x 24 S / o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€17.54
OSG 1171301 Suora huiluliitin 3/8 tuumaa x 16 S / o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€22.98
OSG 1171401 Suora huiluhanan pohja 3/8 tuumaa x 16 S / o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€19.67
OSG 1171601 Suora huiluliitin 3/8 tuumaa x 24 S / o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "€28.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1073401 Suora huiluhana tulppa #8x32 S/o
€13.26 / yksikkö