Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 22837 Suora huiluhana M12 x 1.75 Kirkas 4 huilua | AH3ZFB 33YZ05

OSG 22837 Suora huilu, pohja M12 x 1.75 kirkas 4 huilua

Varastossa
Tuote: AH3ZFB Malli: 22837Ristiviite: 33YZ05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero349
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus82mm
Varsi Dia.8.50mm
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus38mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyylieräLuettelonumerothread PituusKiertyyppiMateriaaliKokonaispituusPikiHinta
OSG 1005910400 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 20 kirkasta | AG3NPE 33PC87 1005910400PohjaaminenSuora huilu Napauta100591"UNCkarbidi2.5 "20€179.22
OSG 3191100 Suora huiluhana Bottoming 7/16 tuumaa x 14 kirkas | AG3NVD 33PE06 3191100PohjaaminenSuora huilu Napauta3191.437 "UNCkarbidi3 15 / 16 "14€453.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 22837 Suora huilu, pohja M12 x 1.75 kirkas 4 huilua
€478.73 / yksikkö