Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005302408 Suora huiluhana 5/8 tuuman x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71

OSG 1005302408 Suora huiluhanan pohja, 5/8 tuumaa x 18 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EEE Malli: 1005302408Ristiviite: 33YJ71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10053
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus100mm
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1005302508 Suora huiluhanan pohja 5/8 tuumaa x 18 Ticn | AG4EEF 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€169.89
OSG 1005302608 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302708 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302808 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€249.52
OSG 1005302908 Suora huiluhana 3/4 tuuman x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€220.92
OSG 1005303008 Suora huiluhana 7/8 tuuman x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91
OSG 1005303108 Suora huiluhana 7/8 tuuman x 9 Ticn | AG4EEM 33YJ78 1005303108140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005302408 Suora huiluhanan pohja, 5/8 tuumaa x 18 Ticn
€169.89 / yksikkö