Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005111208 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76

OSG 1005111208 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x32 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EAM Malli: 1005111208Ristiviite: 33YH76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero10051
MateriaaliXPM
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 1005110508 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "€50.85
OSG 1005110808 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74 10051108083 / 4 "100514UNC2.125 "32H30.168 "€56.24
OSG 1005111008 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "€57.49
OSG 1005111608 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "€74.79
OSG 1005111808 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "€79.73
OSG 1005112408 Suora huiluhanan muokattu pullotus 3/8 tuumaa x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "€90.06
OSG 1005113208 Suora huiluhanan muokattu pullotus 1/2 tuumaa x 20 Ticn | AG4EAR 33YH81 10051132081 21 / 32 "100515UNF3.375 "20H50.367 "€132.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005111208 Suora huiluhana Muokattu pohja #10x32 Ticn
€56.88 / yksikkö