Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1000105 Suora huiluhanan tulppa # 0x80 Tina | AG4FBQ 33YP34

OSG 1000105 Suora huilu hanan tulppa #0x80 Tina

Varastossa
Tuote: AG4FBQ Malli: 1000105Ristiviite: 33YP34

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.625 "
Piki80
Pikin halkaisijan rajatH1
Varsi Dia.0.141 "
Koko#0
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1051005 Suora huiluhanan tulppa # 10x32 Tina | AG4EKJ 33YT72 1051005Pistoke10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€21.03
OSG 1013205 Suora huiluhanan pohja # 5x40 Tina | AG4FBF 33YP25 1013205Pohjaaminen10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€18.80
OSG 1014605 Suora huiluhanan tulppa # 8x36 Tina | AG4FBG 33YP26 1014605Pistoke10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.36
OSG 1014705 Suora huiluhanan pohja #8x36 Tina | AG4FBH 33YP27 1014705Pohjaaminen10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€19.23
OSG 1023805 Suora huiluhanan pohja #6x32 Tina | AG4FBJ 33YP28 1023805Pohjaaminen101311 / 16 "UNC2"32H3€15.51
OSG 1000205 Suora huiluhanan pohja # 0x80 Tina | AG4FBV 33YP38 1000205Pohjaaminen10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€33.81
OSG 1010105 Suora huiluhanatulppa #0x80 Tina | AG4FDZ 33YP89 1010105Pistoke10225 / 16 "UNF1.625 "80H2€31.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1000105 Suora huilu hanan tulppa #0x80 Tina
€33.81 / yksikkö