Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 77004 Kahva luonnon 6 jalkaa 15/16 halkaisijaltaan puuta | AG3NVP 33PM77

OSBORN 77004 Kahva Natural 6 jalkaa 15/16 halkaisijaltaan puuta

Varastossa
Tuote: AG3NVP Malli: 77004Ristiviite: 33PM77

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
VäriLuonnollinen
rakentaminenPuu
Halkaisija15 / 16 "
Pituus6"
KierreYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.35
Laivan leveys (cm)1.06
HS-koodi4417002000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 77004 Kahva Natural 6 jalkaa 15/16 halkaisijaltaan puuta
€13.16 / yksikkö