Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 74053 Paint Brush Bridled Glue Brush #14 Natural | AG3NZH 33PP78

OSBORN 74053 Paint Brush Bridled Liimasivellin #14 Natural

Varastossa
Tuote: AG3NZH Malli: 74053Ristiviite: 33PP78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2.125 "
HarjamateriaaliPuhdas China Bristle
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus11 "
Maalin tyyppiLiimat ja epoksit
Koko#14
TyyliBridled Liimaharja
Paksuus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.12
HS-koodi9603306000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHarjan pituusKäsittele väriäKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoTyyliHinta
OSBORN 74035 Paint Brush Pyöreä merkintäsivellin #6 Nat | AG3NYF 33PP68 740359 / 32 "1.125 "LuonnollinenPuu12.5 "Vesipohjainen, öljypohjainen#6Pyöreä merkintäsivellin€5.55
OSBORN 86004 Sivellinharja 1-1 / 2 tuuman harjan pituus | AG3NYG 33PP69 860045 / 16 "1.5 "sininenMuovi7.5 "Öljypohjaiset, epoksidit ja liimat2"Siruharja€2.10
OSBORN 86026 Paint Brush Maalisivellin 8 Kokonaispituus | AG3NYK 33PP72 860263 / 8 "1.75 "ValkoinenMuovi8"Yleinen maali, lateksimaali, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet, epoksidit ja liimat3"Sivellin€5.26
OSBORN 86128 Paint Brush Yleiskäyttöinen sivellin | AG3NYL 33PP73 861283 / 8 "2"MustaMuovi8.75 "Yleinen maali, lateksimaali, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet, epoksidit ja liimat1"Yleiskäyttöinen sivellin€3.32
OSBORN 73027 Siveltimen puhdistusharja # 8 Musta | AG3NZG 33PP77 7302715 / 16 "2.875 "LuonnollinenPuu11 "-#8Osien puhdistusharja€14.90
OSBORN 70151 Paint Brush Lakkasivellin 2-1/4in Harjan pituus Natural | AG3NZT 33PP88 701517 / 16 "2.25 "LuonnollinenPuu9"Öljypohjainen ja lakka1"Lakkaharja€5.55
OSBORN 86144 Sivellinpensseli 1-11 / 16, harjan pituus | AG3PAA 33PP95 861441 / 4 "1 11 / 16 "MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka1 / 2 "Sivellin€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 74053 Paint Brush Bridled Liimasivellin #14 Natural
€31.75 / yksikkö