Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 86004 Sivellinharja 1-1 / 2 tuuman harjan pituus | AG3NYG 33PP69

OSBORN 86004 Maaliharja Chip Harja 1-1/2 tuuman harjan pituus

Varastossa
Tuote: AG3NYG Malli: 86004Ristiviite: 33PP69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus1.5 "
HarjamateriaaliBistle
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus7.5 "
Maalin tyyppiÖljypohjaiset, epoksidit ja liimat
Koko2"
TyyliSiruharja
Paksuus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)0.45
Laivan leveys (cm)0.23
HS-koodi9603404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHarjan pituusKäsittele väriäKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoTyyliHinta
OSBORN 74035 Paint Brush Pyöreä merkintäsivellin #6 Nat | AG3NYF 33PP68 740359 / 32 "1.125 "LuonnollinenPuu12.5 "Vesipohjainen, öljypohjainen#6Pyöreä merkintäsivellin€5.54
OSBORN 86026 Paint Brush Maalisivellin 8 Kokonaispituus | AG3NYK 33PP72 860263 / 8 "1.75 "ValkoinenMuovi8"Yleinen maali, lateksimaali, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet, epoksidit ja liimat3"Sivellin€5.24
OSBORN 86128 Paint Brush Yleiskäyttöinen sivellin | AG3NYL 33PP73 861283 / 8 "2"MustaMuovi8.75 "Yleinen maali, lateksimaali, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet, epoksidit ja liimat1"Yleiskäyttöinen sivellin€3.35
OSBORN 73027 Siveltimen puhdistusharja # 8 Musta | AG3NZG 33PP77 7302715 / 16 "2.875 "LuonnollinenPuu11 "-#8Osien puhdistusharja€15.05
OSBORN 74053 Paint Brush Bridled Glue Brush #14 Natural | AG3NZH 33PP78 740537 / 8 "2.125 "LuonnollinenPuu11 "Liimat ja epoksit#14Bridled Liimaharja€33.06
OSBORN 70151 Paint Brush Lakkasivellin 2-1/4in Harjan pituus Natural | AG3NZT 33PP88 701517 / 16 "2.25 "LuonnollinenPuu9"Öljypohjainen ja lakka1"Lakkaharja€5.51
OSBORN 86144 Sivellinpensseli 1-11 / 16, harjan pituus | AG3PAA 33PP95 861441 / 4 "1 11 / 16 "MustaMuovi10 "Öljypohjainen ja lakka1 / 2 "Sivellin€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 86004 Maaliharja Chip Harja 1-1/2 tuuman harjan pituus
€2.13 / yksikkö