Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 71112 -maaliharja pyöreällä reunuksella 11/16 tuuman paksuus | AG3NZL 33PP82

OSBORN 71112 Maalisivellin pyöreä puite, paksuus 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NZL Malli: 71112Ristiviite: 33PP82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus1.875 "
HarjamateriaaliKiinan harjakset
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus10 "
Maalin tyyppiLateksi- ja öljypohjaiset, lakat, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet
Koko#4
TyyliPyöreä olkahihna
Paksuus11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.37
Laivan pituus (cm)2.07
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi9603306000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKokonaispituusKokoPaksuusHinta
OSBORN 71114 Maaliharja pyöreä liina 15/16 tuuman paksuus | AG3NZM 33PP83 711142.375 "10.5 "#815 / 16 "€18.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 71112 Maalisivellin pyöreä puite, paksuus 11/16 tuumaa
€10.13 / yksikkö