Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 70091 sivellin, soikea viiva #2 1-5/8 tuuman sivellin pituus | AG3NZK 33PP81

OSBORN 70091 Maalisivellin soikea puite #2 1-5/8 tuuman harjan pituus

Varastossa
Tuote: AG3NZK Malli: 70091Ristiviite: 33PP81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus1.625 "
HarjamateriaaliKiinan harjakset
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus12 "
Maalin tyyppiÖljypohjaiset polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet
Koko#2
TyyliSoikea liina
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.42
Laivan pituus (cm)2.38
Laivan leveys (cm)1.16
HS-koodi9603306000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiHinta
OSBORN 71116 Maaliharja, soikea puite, 1-5 / 8, harjan pituus | AG3NZN 33PP84 71116Muovi10 "Lateksi- ja öljypohjaiset, lakat, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet€9.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 70091 Maalisivellin soikea puite #2 1-5/8 tuuman harjan pituus
€8.89 / yksikkö