Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSBORN 71116 Maaliharja, soikea puite, 1-5 / 8, harjan pituus | AG3NZN 33PP84

OSBORN 71116 Maalisivellin, soikea puite 1-5/8, siveltimen pituus

Varastossa
Tuote: AG3NZN Malli: 71116Ristiviite: 33PP84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus1.625 "
HarjamateriaaliKiinan harjakset
HolkimateriaaliTeräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus10 "
Maalin tyyppiLateksi- ja öljypohjaiset, lakat, polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet
Koko#2
TyyliSoikea liina
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
Laivan korkeus (cm)0.37
Laivan pituus (cm)2.07
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi9603306000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiHinta
OSBORN 70091 sivellin, soikea viiva #2 1-5/8 tuuman sivellin pituus | AG3NZK 33PP81 70091Puu12 "Öljypohjaiset polyuretaanit ja synteettiset pinnoitteet€8.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSBORN 71116 Maalisivellin, soikea puite 1-5/8, siveltimen pituus
€9.32 / yksikkö