ORION CTF08-01 Köysipuuvilla, 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa AG6DHD 35MP23

ORION CTF08-01 Köysi Puuvilla 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DHD Malli: CTF08-01Ristiviite: 35MP23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus300ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPuuvilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus2150 lb
Työkuorman raja215 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5607909000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Mukava kahva
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 330320-NAT-00600-60023 Köysi Manila 1 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DCA 35MP02 330320-NAT-00600-60023Manilla600ft.Kartonki1"Manilla8100 lb810 lb€926.65
ORION 330080-NAT-01200-60013 Köysi Manila 1/4 tuuman halkaisija 1200 jalkaa | AG6DGG 35MN96 330080-NAT-01200-60013Manilla1200ft.Kartonki1 / 4 "Manilla540 lb54 lb€103.94
ORION 330120-NAT-00600-60014 Köysi Manila 3/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGH 35MN97 330120-NAT-00600-60014Manilla600ft.Kartonki3 / 8 "Manilla1220 lb122 lb€152.59
ORION 330160-NAT-00600-60016 Köysi Manila, 1/2 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGJ 35MN98 330160-NAT-00600-60016Manilla600ft.Kartonki1 / 2 "Manilla2380 lb238 lb€264.02
ORION 330200-NAT-00600-60018 Köysi Manila 5/8 tuuman halkaisija 600 jalkaa AG6DGK 35MN99 330200-NAT-00600-60018Manilla600ft.Kartonki5 / 8 "Manilla3960 lb396 lb€524.42
ORION 330240-NAT-00600-60019 Köysi Manila 3/4 tuuman halkaisija 600 jalkaa | AG6DGL 35MP01 330240-NAT-00600-60019Manilla600ft.Kartonki3 / 4 "Manilla4860 lb486 lb€627.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION CTF08-01 Köysi Puuvilla 1/2 tuuman halkaisija 300 jalkaa
€443.00 / yksikkö