Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 710060-01000-0 Köysi Nylon 3/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa AG6DGW 35MP15

ORION 710060-01000-0 Nylon köysi 3/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DGW Malli: 710060-01000-0Ristiviite: 35MP15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus1000ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminenKiinteä punos
Köysi Dia.3 / 16 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus792 lb
Työkuorman raja79 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)18.73
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi5607504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Mukava kahva
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 710040-00500-0 Köysi Nylon 1/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb39 lb€97.28
ORION 710100-00500-0 Köysi Nylon 5/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb193 lb€279.27
ORION 710120-00500-0 Köyden nailon 3/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb247 lb€296.94
ORION 710160-00500-0 Köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500ft.1 / 2 "3960 lb396 lb€603.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 710060-01000-0 Nylon köysi 3/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa
€233.15 / yksikkö