ORION 710160-00500-0 Köysi Nylon 1/2 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGZ 35MP18

ORION 710160-00500-0 Nylon köysi 1/2 tuuman halkaisija 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6DGZ Malli: 710160-00500-0Ristiviite: 35MP18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus500ft.
Pakkaustyyppikela
Köyden rakentaminenKiinteä punos
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus3960 lb
Työkuorman raja396 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Mukava kahva
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
ORION 710040-00500-0 Köysi Nylon 1/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb39 lb€94.30
ORION 710060-01000-0 Köysi Nylon 3/16 tuuman halkaisija 1000 jalkaa AG6DGW 35MP15 710060-01000-01000ft.3 / 16 "792 lb79 lb€228.86
ORION 710100-00500-0 Köysi Nylon 5/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb193 lb€269.46
ORION 710120-00500-0 Köyden nailon 3/8 tuuman halkaisija 500 jalkaa AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb247 lb€296.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 710160-00500-0 Nylon köysi 1/2 tuuman halkaisija 500 jalkaa
€581.95 / yksikkö