Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 2 RBP P-ansa 2 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXL 3RDG2

ORION 2 RBP P-trap 2 tuumaa ei napaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD2LXL Malli: 2 RBPRistiviite: 3RDG2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3532
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 11/2 RBP P-ansa 1 1/2 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXK 3RDG1 11/2 RBP1.9 "1.5 "€122.71
ORION 3 RBP P-ansa 3 tuumaa Ei napaa polypropyleeni | AD2LXM 3RDG3 3 RBP3.498 "3"€311.08
ORION 4 RBP P-ansa 4 tuumaa Ei napapolypropeenia | AD2LXN 3RDG4 4 RBP1.9 "4"€684.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 2 RBP P-trap 2 tuumaa ei napaa polypropeenia
€158.81 / yksikkö