Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3/4 Flg laippaputken koko 3/4 tuumaa | AD2HAK 3PFR5

ORION 3/4 Flg laippaputken koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAK Malli: 3/4 FlgRistiviite: 3PFR5
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
€122.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiLuistaa
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3-1 / 10 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 1/2 laipan laippaputken koko 1/2 tuumaa | AD2HAJ 3PFR4 1/2 kpl3.5 "1 / 2 "€133.55
ORION 1 f 1 rkl4.2 "1"€139.35
ORION 2 Flg -laippaputken koko 2 tuumaa | AD2HAM 3PFR8 2 Kpl6"2"€178.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3/4 Flg laippaputken koko 3/4 tuumaa
€122.64 / yksikkö