Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 19261XL Nahkakäsineet Hanskat Siannahka Xl Pr | AF6TZW 20JF29

MEMPHIS GLOVE 19261XL Nahkaiset kämmenkäsineet siannahka Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZW Malli: 19261XLRistiviite: 20JF29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliOranssi verkko, jossa heijastava kalkki
VäriKulta
LäimäysMuovi
LeikkausGunn
Grade nahkavalita
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaaliLämpösukka
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)20.4
Laivan leveys (cm)13.11
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 19261M Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa M Pr AF6TZV 20JF28 19261MM€23.36
MEMPHIS GLOVE 19261L Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa L Pr AF6TZX 20JF30 19261LL€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 19261XL Nahkaiset kämmenkäsineet siannahka Xl Pr
€23.36 / yksikkö