Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 1/2 laipan laippaputken koko 1/2 tuumaa | AD2HAJ 3PFR4

ORION 1/2 Flg laippaputken koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HAJ Malli: 1/2 FlgRistiviite: 3PFR4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiLuistaa
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 3/4 Flg laippaputken koko 3/4 tuumaa | AD2HAK 3PFR5 3/4 kpl3-1 / 10 "3 / 4 "€122.64
ORION 1 f 1 rkl4.2 "1"€139.35
ORION 2 Flg -laippaputken koko 2 tuumaa | AD2HAM 3PFR8 2 Kpl6"2"€178.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 1/2 Flg laippaputken koko 1/2 tuumaa
€133.55 / yksikkö