Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 2x11 / 2 R45Y Yksi Wye 2 x 1 1/2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LVR 3RDA3

ORION 2 x 11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 tuumaa ilman napaa

Varastossa
Tuote: AD2LVR Malli: 2x11/2 R45YRistiviite: 3RDA3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinkertaisen silmän vähentäminen
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.2.378 "
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 3x2 R45Y Yksi Wye 3 x 2 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LVT 3RDA5 3x2 R45Y3.499 "3 "x 3" x 2 "€232.05
ORION 4x2 R45Y Yksi Wye 4 x 3 tuumaa Ei napaa Poly | AD2LVV 3RDA7 4x2 R45Y4.5 "4 "x 4" x 3 "€392.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 2 x 11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 tuumaa ilman napaa
€92.79 / yksikkö